Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 436251 Adaptor tată 2 x 1-1/2 inch Slip x Mpt | AF7QAY 22FL24

LASCO 436251 Adaptor tată 2 x 1-1/2 inch Slip x Mpt

În stoc
Element: AF7QAY Model: 436251Crucea Ref: 22FL24
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
€6.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneMNPT x soclu
Lungime2.58 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 436212 Adaptor tată 1-1/2 x 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x soclu2.46 "1-1/2" x 1-1/4"€5.12
LASCO 436169 Adaptor tată 1-1/4 x 1-1/2 inch Mpt x Slip | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x soclu2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.86
LASCO 436132 Adaptor tată 1 x 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x soclu2.45 "1 "x 1-1 / 4"€3.57
LASCO 436213 Adaptor tată 1-1/2 x 2 inch Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x soclu2.61 "1-1 / 2 "x 2"€4.51
LASCO 436074 Adaptor tată 1/2 x 3/4 inch Mpt x Slip | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x soclu1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"€1.10
LASCO 435102 Adaptor mamă 3/4 x 1 inch Slip x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Soclu x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.69
LASCO 436131 Adaptor tată 1 x 3/4 In Slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x soclu2.32 "1 "x 3/4"€3.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 436251 Adaptor tată 2 x 1-1/2 inch Slip x Mpt
€6.16 /unitate