Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 438422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spigot x Fpt | AB6UXQ 22FK72

LASCO 438422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spigot x Fpt

În stoc
Articol: AB6UXQ Model: 438422Crucea Ref: 22FK72
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
€15.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSpigot x FNPT
Lungime2.4 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 437211 Bucșă reductor 1-1/2 x 1 inch Spigot x Slip | AB6UXM 22FK26 437211Spigot x soclu1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.86
LASCO 437251BC Bucșă reductor 2 x 1-1/2 inch Spigot x Slip | AB6UXN 22FK55 437251BCSpigot x soclu1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.48
LASCO 437338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Spigot x Slip | AB6UXP 22FK70 437338Spigot x soclu2.38 "3 "x 2"€10.06
LASCO 437490 Bucșă reductor 5 x 4 inch alunecare x roșu | AB6UYG 22FM45 437490Spigot x soclu3.84 "5 "x 4"€18.03
LASCO 437534 Bucșă reductor 6 x 5 inch Slip x Spigot | AB6UYH 22FM48 437534Spigot x soclu5.5 "6 "x 5"€29.08
LASCO 438289 Bucșă reductor 2-1/2 x 1 inch Spigot x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Spigot x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€6.40
LASCO 439212 Bucșă reductor 1-1/2 x 1-1/4 inch Mnpt x Fnpt | AF7PXH 22FK23 439212MNPT x FNPT1.47 "1-1/2" x 1-1/4"€4.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 438422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spigot x Fpt
€15.42 /unitate