Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LCN 8310-853T Actuator cu placă de împingere 4 3/4 x 4 3/4 in | AC9LBF 3HEP2

LCN 8310-853T Actuator cu placă de împingere 4 3/4 x 4 3/4 in

În stoc
Element: AC9LBF Model: 8310-853TCrucea Ref: 3HEP2
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
€570.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcționarea plăcii de împingere
Adâncime1.5 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.75 "
Comutați acțiuneaDeschidere instantanee
TipMontat la suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
LCN 8310-852T Diametrul actuatorului cu placă de împingere 6 in | AC9LBD 3HEN9 8310-852T€596.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN 8310-853T Actuator cu placă de împingere 4 3/4 x 4 3/4 in
€570.54 /unitate