A B Clasa de calibrare: III , Valoare de calibrare: 0.05, 0.1 kg , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Liniaritate: +/-0.05, 0.1Kg , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Greutate minimă: 1, 2 kg , Adâncimea platformei: 142 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 650 x 500 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 10g , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 100g , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 650 x 500 x 142 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 500mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 650 mm