Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 300K50DM, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate | CE8KAT

KERN AND SOHN Balanță industrială IFB 300K50DM, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KAT Model: IFB 300K50DM

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,375.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.05, 0.1 kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.05, 0.1Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă1, 2 kg
Adâncimea platformei142 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune50 / 100g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
reproductibilitatea0.05, 0.1 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100g
UMKg
Capacitate de cântărire150 / 300kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 142 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24
Înălțimea navei (cm)24.5
Lungimea navei (cm)105
Lățimea navei (cm)67
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 300K-2M | CE8KBT IFS 300K-2MScara platformei€966.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IFB 300K50DM, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate
€1,375.26 /unitate