LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Motorreductor AC | AJ2PEZ C42C17FZ7

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2PEZ Model: 096052.00Crucea Ref: C42C17FZ7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,034.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
CodM
AmenajăriN
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă7.2/3.6
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SeriePE350
MontareSpecial
ambalajeB
Fază1
RotațieRECONN
RPM345
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3/4
Tipul axuluiPARALEL
TipTF
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • HPKW: .33
    • Plăcuță de identificare: 080573
    • Overdlung Ld .: 300
    • Înfășurare: C4747
    • GRUP: 3 C
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMFactor de serviciuTipVoltajPreț
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 Motor de uz general | AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,731.17
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 Motor de uz general | AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,592.36
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 Motorreductor AC | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,779.16
LEESON 096004.00 C42P17FZ1 Motorreductor AC | AJ2PEL C42P17FZ1 096004.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,873.99
LEESON 096005.00 C42P17FZ2 Motor de uz general | AJ2PEM C42P17FZ2 096005.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,742.81
LEESON 096010.00 C42P17FZ7 Motorreductor AC | AJ2PET C42P17FZ7 096010.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230-
RFQ
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 Motorreductor AC | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/230€1,938.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Motorreductor AC
€2,034.31 /unitate