LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor de uz general | AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2PQA Model: 102918.00Crucea Ref: C4T17NH12A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€608.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLO102918
CodM
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-leS56
Amplificatori de încărcare completă1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere69
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.36

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-4
    • Înfășurare: TE48453
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 1.9-1.9 / .95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor de uz general
€608.57 /unitate