LEESON 108232.00 C4D17WK3 Motor de spălare | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3

LEESON 108232.00 C4D17WK3 Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2PWL Model: 108232.00Ref. cruce: 48ZF56 / C4D17WK3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,741.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi7.6
TaxăCONT
Eficiență86.5%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP1.5
Clasa de izolareH
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659401.04N
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul54 LB-IN
TipDF
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 86.5%
    • Plăcuță de identificare: 080339
    • Înfășurare: D56275
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305053.01

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiÎmprejmuireHPClasa de izolareambalajeCuplulTipPreț
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Motor de spălare | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,981.42
LEESON 108227.00 C4D17VK2 Motor de spălare | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2 108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,888.22
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Motor de spălare | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€2,261.18
LEESON 108229.00 C4D17VK4 Motor de spălare | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€2,226.82
LEESON 108230.00 C4D17WK1 Motor de spălare | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1 108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF€2,774.01
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Motor de spălare | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF€2,774.01
LEESON 108423.00 C4D17VK9 Motor de spălare | AJ2PWX 48ZF48 / C4D17VK9 108423.00902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN€1,701.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 108232.00 C4D17WK3 Motor de spălare
€3,741.43 /unitate