LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Motor de spălare | AJ2PXH CI4D17VK27

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2PXH Model: 109068.00Ref. cruce: CI4D17VK27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.7
Asamblare040024
TaxăS1
Eficiență71%
ÎmprejmuireIP55
Form Factor1.05
Inrameaza-le80D
Clasa de izolareF
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajePG659401.04A
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.19mm
Cuplul12 LB-IN
TipU80-14
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • KW2: 0.25
    • Factorul de formă 2: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Efect 100%: 71%
    • Plăcuță de identificare: 08116801
    • Înfășurare: D552692
    • GRUP: 1 D
    • Subgrup: D

Variante de produs

ProdusModelamperiAsamblarekWCuplulTipPreț
LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Motor de spălare | AJ2PXL CI4D17WK11 109071.003.80400230.5518 LB-INU80-14€1,078.15
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Motor de spălare | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-14€982.53
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Motor de spălare | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-14€1,152.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Motor de spălare
€1,032.25 /unitate