LEESON 109083.00 C4D17WC3 Motor de spălare | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2PXW Model: 109083.00Crucea Ref: 48ZG87 / C4D17WC3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,083.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.7
Asamblare040025
TaxăCONT
Eficiență77.3%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP1/2
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC Față
ambalajePG659401.04B
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul18 LB-IN
TipDF
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Efect 100%: 77.3%
    • Plăcuță de identificare: 08113201
    • Înfășurare: D552692
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A

Variante de produs

ProdusModelamperiAsamblareÎmprejmuireHPCuplulTipVoltajPreț
LEESON 109078.00 C4D17VC5 Motor de spălare | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5 109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN90€2,408.57
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Motor de spălare | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN90€2,899.33
LEESON 109082.00 C4D17WC2 Motor de spălare | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF90€3,013.11
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Motor de spălare | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF90€4,275.70
LEESON 109089.00 C4D17WC9 Motor de spălare | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9 109089.005040025TEFC136 LB-INDF180€3,908.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Motor de spălare
€3,083.39 /unitate