LEESON 113266.00 Motor de spălat cu presiune, deschis rezistent la picurare, montare pe bază rigidă, 1740 RPM Plăcuță de identificare | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 Motor de spălat cu presiune, deschis rezistent la picurare, montare pe bază rigidă, 1740 rpm plăcuță de identificare

În stoc
Articol: AJ2QJM Model: 113266.00Crucea Ref: 61KN26

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,039.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare cu presiune
CodH
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ50CB
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere89
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKD
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17

Detalii produs:

    • Înlocuit de Leeson - E113266.00
    • Eficiență 100%: 81.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K634315
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 15.2 / 7.6

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEESON 113281.00 Motor de spălat cu presiune, deschis rezistent la picurare, montare pe bază rigidă, 1725 RPM Plăcuță de identificare | CJ3BMA 61KN31 113281.00€1,377.89
LEESON 056B17F5319 Motor de spălat cu presiune, răcit cu ventilator complet închis, bază rigidă, 2 CP, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F5319€1,248.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113266.00 Motor de spălat cu presiune, deschis rezistent la picurare, montare pe bază rigidă, 1740 rpm plăcuță de identificare
€1,039.01 /unitate