LEESON 118010.00 CI6D34FT2 Motor Metric | AJ2RAG CI6D34FT2

LEESON 118010.00 CI6D34FT2 Motor Metric

În stoc
Articol: AJ2RAG Model: 118010.00Crucea Ref: CI6D34FT2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,979.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
amperi20
TaxăS1
Eficiență77.8%
ÎmprejmuireIP54
Form Factor1.05
Inrameaza-le90L
Clasa de izolareH
kW3
Max. Temperatura ambientală.40
MontareSpecial
ambalaje307032.193
RotațieRECONN
RPM3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.24mm
Cuplul62 LB-IN
TipH90L-17
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)59.39
Lățimea navei (cm)31.45

Detalii produs:

    • KW2: 2.2
    • Factorul de formă 2: 1.40
    • FLA2: 16
    • Efect 100%: 77.8%
    • Plăcuță de identificare: 080415
    • Înfășurare: D6327
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305002.01

Variante de produs

ProdusModelRPMamperiForm FactorDiagrama arborelui.CuplulTipInrameaza-leClasa de izolarePreț
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 Motor Metric | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€946.85
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 Motor Metric | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F€1,259.80
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Motor Metric | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F€1,554.03
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 Motor Metric | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H€2,049.73
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 Motor Metric | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€1,259.80
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 Motor Metric | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€1,391.75
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Motor Metric | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH€3,664.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 118010.00 CI6D34FT2 Motor Metric
€3,979.11 /unitate