LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2RDN CZ6T17WC59A

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Motor metric 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RDN Model: 119509.00Crucea Ref: CZ6T17WC59A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,134.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Asamblare042542
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le90L
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6 / 72
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.24mm
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117518.00 / CZ6T17WC45A
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 6.7-6.4 / 3.2
    • Eficiență 100%: 86.5 / 84

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAsamblareÎmprejmuireDiagrama arborelui.TipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3€810.91
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€894.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Motor metric 50-60 Hertzi
€3,134.42 /unitate