LEESON 122248.00 C143T17FK30A Motor frână | AJ2RQM C143T17FK30A

LEESON 122248.00 C143T17FK30A Motor Frână

În stoc
Articol: AJ2RQM Model: 122248.00Crucea Ref: C143T17FK30A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,575.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46-33
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere68.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)25.1
Lungimea navei (cm)58.12
Lățimea navei (cm)26.82

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G121557.00 / C143T17FK16C
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Eficiență 75%: 85.4
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634342
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 3.6 / 1.8

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiÎmprejmuireInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Motor frana | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,597.07
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Motor frana | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,791.86
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Motor frana | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€2,096.78
LEESON 114155.00 Motor frână, TEFC, 3/4 CP, 1725 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,111.30
LEESON 119563.00 Motor frână, TEFC, 1 CP, 1,760 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,093.98
LEESON 122249.00 Motor frână, TEFC, 1 1/2 CP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,429.03
LEESON 122250.00 Motor frână, TEFC, 2 CP, 1,745 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2RQP 61KN02 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€3,403.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122248.00 C143T17FK30A Motor Frână
€2,575.81 /unitate