LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RWA C182T17DB57AA

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RWA Model: 132232.00Ref. cruce: C182T17DB57AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,004.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-002
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le182T
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere79 / 76
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.68
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 89.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081298
    • Înfășurare: T84173
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 9.6 / 4.8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,004.17 /unitate