LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RWB Model: 132234.00Crucea Ref: U182T17DB61A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,189.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-002
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le182T
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBYJ38KL
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere79.3 / 74
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 23 / 64 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.38
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Înfășurare: T84173
    • GRUP: 9
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 9 / 4.5
    • Eficiență 100%: 89.5 / 87.5

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,189.77 /unitate