LEESON 140451.00 C215T17FB18D Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RYU C215T17FB18D

LEESON 140451.00 C215T17FB18D Motor cu destinație determinată 50-60 Herți

Articol: AJ2RYU Model: 140451.00Crucea Ref: C215T17FB18D

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Asamblare210-001.01
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Amplificatori de încărcare completă26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere77 / 79
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.45
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G140489.00
    • Eficiență 100%: 91.7
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081298
    • Înfășurare: T9497
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 32.4 / 16.2

Variante de produs

ProdusModelTipÎmprejmuireInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț
LEESON 121004.00 C145T17DB32F Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RGV C145T17DB32F 121004.00TDDP145T208-230 / 4604.6-4.8 / 2.41.51.1267.7 / 67.5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140451.00 C215T17FB18D Motor cu destinație determinată 50-60 Herți