LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor de uz general | AJ2TBB 215TBDW17041AA

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2TBB Model: 140830.00Ref. cruce: 215TBDW17041AA

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,251.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDPAO
Inrameaza-le215TVZ
Amplificatori de încărcare completă34.5
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareH
kW5.6
UngereDC 44M
Max. Temperatura ambientală.80
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere85.5
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipKD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 39.5
    • Eficiență 100%: 84
    • Eficiență 75%: 83.5
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 309
    • Înfășurare: BK104117
    • GRUP: 2
    • Vopsea: GR - LEESON (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWambalajeFactor de puterePreț
LEESON 140816.00 C215K17DB13A Motor de uz general | AJ2TAQ C215K17DB13A 140816.0044107.5F89€2,875.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor de uz general
€2,251.42 /unitate