LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDQ C326T34DB5C

LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2TDQ Model: 170042.60Crucea Ref: C326T34DB5C

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodH
AmenajăriA
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le326TS
Amplificatori de încărcare completă145-136 / 68
HP60 / 50
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW45 / 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalaje307996.01
Fază3
Factor de putere88 / 90.1
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)50.8

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G150042.60
    • Eficiență 100%: 94.1
    • Rulment OPE: 6312
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6312
    • Plăcuță de identificare: 081023
    • Înfășurare: T18302007
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 168-157 / 78.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€953.79
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€581.11
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€883.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor de uz general 50-60 Hertzi