LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UTG C6T34DB40A

LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2UTG Model: E110426.00Crucea Ref: C6T34DB40A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€581.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere80
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.65
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)28.58

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 116128.00, LM24155 / SRD2S1T61, 110426.00 / C6T34DB1D
    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000418-001-001
    • Înfășurare: T632161
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 3.8 / 1.9

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€953.79
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€883.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€581.11 /unitate