SQUARE D H225NDS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1

SQUARE D H225NDS întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A

În stoc
Articol: AH2PDQ Model: H225NDSCrucea Ref: 2JYG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28,899.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC400
Formular de contact2PST
Adâncime11 "
TaxăGreu
Înălţime32 "
HP50 CP @ 240VAC, 125 CP @ 240VAC, 50 CP @ 250VDC
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA4, 4X, 5
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj240VAC / 250VDC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)68.07
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. HRK4060
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D H321AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "€3,960.18
SQUARE D H221DS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4X, 5302PST2218.7 "5.1 "-
RFQ
SQUARE D H225N Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PST23127.9 "9.5 "€3,920.41
SQUARE D H225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "€5,722.88
SQUARE D H225NAWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "€8,161.17
SQUARE D H226N Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N16002PST23127.9 "10.1 "€8,169.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H225NDS întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A
€28,899.65 /unitate