SQUARE D H221DS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6

SQUARE D H221DS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A

Articol: AH2PAU Model: H221DSCrucea Ref: 2JXR6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact2PST
Adâncime5.1 "
TaxăGreu
Înălţime14.9 "
HP3 CP la 240 VAC, 3 CP la 250 VDC
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA4, 4X, 5
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj240VAC / 250VDC
Lăţime8.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9985
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. RFK03L
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D H321AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "€3,960.18
SQUARE D H225N Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PST23127.9 "9.5 "€3,920.41
SQUARE D H225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "€5,722.88
SQUARE D H225NAWK Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "€8,161.17
SQUARE D H225NDS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002PST23122 "11 "€28,899.65
SQUARE D H226N Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N16002PST23127.9 "10.1 "€8,169.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H221DS Întrerupător de siguranță 240VAC/250VDC 2PST 30A