LEESON 191480.00 C6K34WK2A Motor de uz general | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A

LEESON 191480.00 C6K34WK2A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2TNA Model: 191480.00Ref. cruce: 48ZH52 / C6K34WK2A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,963.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareL
CodJ
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă16.4 / 8.5-8.2
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
Fază1
Factor de putere78.4
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.3375
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)25.4

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75.5
    • Număr CC: EXEMPT
    • Înfășurare: QC63210
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 18.2 / 9.7-9.1

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereRPMDiagrama arborelui.Preț
LEESON 191475.00 C6C17WK14A Motor de uz general | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,828.31
LEESON 191477.00 C6C17WK15A Motor de uz general | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4. 566818005 / 8 "€1,608.42
LEESON 191478.00 C6C34WK20A Motor de uz general | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,810.66
LEESON 191479.00 C6C17WK16A Motor de uz general | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,847.40
LEESON 191481.00 C6K17WK1A Motor de uz general | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,865.87
LEESON 191482.00 C145K34WK2A Motor de uz general | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "€2,220.66
LEESON 191483.00 C145K17WK3A Motor de uz general | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "€2,024.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191480.00 C6K34WK2A Motor de uz general
€1,963.93 /unitate