LEESON E100336.00 C4K34DH6A Motor monofazat | AJ2UQT C4K34DH6A

LEESON E100336.00 C4K34DH6A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2UQT Model: E100336.00Ref încrucișat: C4K34DH6A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leS56
Amplificatori de încărcare completă3 / 1.5
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.25
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere98.4
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.35
TipKD
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 100336.00 / C4C34DH11J
    • Eficiență 100%: 70.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000417-001-001
    • Înfășurare: BE48280
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE (PULBURĂ)
    • S. F Amperi: 4 / 2

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Motor monofazat | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMAT1800€1,283.06
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Motor de uz general | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMAT1800€1,103.24
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Motor monofazat | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€1,142.49
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Motor de uz general | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL1800€1,325.82
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor de uz general | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,311.04
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Motor de uz general | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€1,191.25
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor de uz general | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFICA-N-F79-1800€596.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON E100336.00 C4K34DH6A Motor monofazat
€106.72 /unitate