LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor de uz general | AJ2RTU C184K34DB3B

LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2RTU Model: 131616.00Crucea Ref: C184K34DB3B

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,311.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-008
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leMX184T
Amplificatori de încărcare completă24-22
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere92
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 27-24.5
    • Eficiență 100%: 80
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 080032
    • Înfășurare: K8222
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Motor monofazat | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMAT1800€1,283.06
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Motor de uz general | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMAT1800€1,103.24
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Motor monofazat | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€1,142.49
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Motor de uz general | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL1800€1,325.82
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Motor de uz general | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€1,191.25
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor de uz general | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFICA-N-F79-1800€596.98
LEESON E100116.00 A4K17DB12A Motor monofazat | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMAT1800€469.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor de uz general
€1,311.04 /unitate