LEESON M009047 Ac Motor, 3/4 hp, 3 Phase, 1725 Rpm, 208-230/460VAC

În stoc
Element: CH6QAT Model: M009047Crucea Ref: 60PV58

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€685.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor AC
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax9 1 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.105 de grade F
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală81%
Număr de viteze1
Lungime totală11 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Voltaj208-230/460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M009047 Ac Motor, 3/4 hp, 3 Phase, 1725 Rpm, 208-230/460VAC
€685.32 /unitate