LEESON M1125281.00 Motoare cu unghi drept, unghi drept, 12 V DC, Tenv, 125 rpm, cuplu maxim 90 in-lb | CR8PMV 794C08

LEESON M1125281.00 Motoare cu unghi drept, unghi drept, 12 V CC, Tenv, 125 rpm, cuplu maxim de 90 in-lb

În stoc
Articol: CR8PMV Model: M1125281.00Crucea Ref: 794C08

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,935.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)18.11

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
LEESON M1135045.00 Motorreductor, unghi drept, 90 V CC, TENV, 250 rpm, cuplu maxim 50 in-lb, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Motor€1,036.23
RFQ
LEESON M1125071.00 Motor, paralel, 90 VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Motor€1,233.82
LEESON M1125074.00 Motorreductor DC 90 V, paralel, 90 VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00Motor cu angrenaj DC€1,218.66
LEESON M1125004.00 Motorreductor 90Vdc 31rpm, paralel, 90VDC, TENV, 100 RPM, 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Paralel€918.41
LEESON M1135065.00 Motor, 1/4 CP 180 V Tenv, unghi drept, 180 V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Motor€1,276.60
LEESON M1125069.00 Motor, paralel, 90 V c.c., tenv, 24 rpm, cuplu maxim de 280 in-lb, putere de intrare 13/100 CP | CR8PMT 36X876 M1125069.00Motor€1,293.20
LEESON M1125073.00 Motor, paralel, 90 V c.c., tenv, 94 rpm, cuplu maxim 77 in-lb, 13/100 CP putere de intrare | CR8PMU 36X856 M1125073.00Motor€1,457.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1125281.00 Motoare cu unghi drept, unghi drept, 12 V CC, Tenv, 125 rpm, cuplu maxim de 90 in-lb
€1,935.24 /unitate