LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 Motorreductor AC | AJ2WXZ CM38P17FZ40

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WXZ Model: M1145139.00Crucea Ref: CM38P17FZ40

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,240.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1041312
CodD
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le38
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4 / 2 / 1
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SerieP240
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM40/33
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.5/8
Tipul axuluiPARALEL
TipPF
Voltaj110 / 220 / 115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • HPKW: .16 / .16
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 303
    • Înfășurare: MP38419
    • GRUP: 3 A
    • Vopsea: 305053.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 Motorreductor AC
€2,240.69 /unitate