Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A72457C Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFE 1LRW7

LEGACY A72457C Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu

În stoc
Element: AB2FFE Model: A72457CCrucea Ref: 1LRW7
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiAlbastru
finalizareaZinc / anodizat
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbAutomotive
Tip de blocareManșon
MaterialOțel / aluminiu
Max. curgereCfm 25
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
LEGACY A72452C-BG Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 Oțel/aluminiu | AA9XPF 1HUK5 A72452C-BGPlacat cu zinc€9.26
LEGACY A72458C Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu | AB2FFH 1LRX1 A72458CZinc / anodizat€40.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A72457C Kit cuplaj/fișă 1/4 Oțel/aluminiu
€21.51 /unitate