Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY A73630D-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWJ 5LAH2

LEGACY A73630D-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu

În stoc
Articol: AE4JWJ Model: A73630D-GRACrucea Ref: 5LAH2
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
€3.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaeloxat
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbUniversal
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
LEGACY A73430D-BG Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNT 1HUF9 A73430D-BGPlacat cu zinc(F) NPT1 / 4 "€2.59
LEGACY A73440D-BG Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGPlacat cu zinc(M) NPT1 / 4 "€2.13
LEGACY A73640D-GRA Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Aluminiu | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAeloxat(M) NPT3 / 8 "€3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY A73630D-GRA Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Aluminiu
€3.27 /unitate