Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3036 04 14 Conector mamă perete 5/32in diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WUQ 1PEL9

LEGRIS 3036 04 14 Conector mamă pereți 5/32 inch diametru exterior - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WUQ Model: 3036 04 14Crucea Ref: 1PEL9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€240.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemei de parapet
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x FNPT
Dimensiune hexagonală16mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3036 60 18 Conector mamă pereți 3/8in diametru exterior - Pachet De 10 | AB2WUR 1PEN2 3036 60 1822mm3 / 8 "3 / 8 "10€311.58
LEGRIS 3136 16 21 Perete mamă, nailon, Push-to-Connect x FBSPP, dimensiune țeavă de 1/2 inch, negru | CJ2DTF 19D061 3136 16 21---1€69.41
LEGRIS 3136 16 17 Perete mamă, nailon, împingere pentru conectare x FBSPP, dimensiune țeavă de 3/8 inch, negru | CJ2DTG 19D060 3136 16 17---1€94.73
LEGRIS 3036 56 14 Perete mamă, nailon, Push-to-Connect x FNPT, tub 1/4 inch OD, negru, 10 buc | CJ2DTH 1PEN1 3036 56 14---10€193.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3036 04 14 Conector mamă pereți 5/32 inch diametru exterior - Pachet de 10
€240.79 /ambalaj