Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3106 60 56 Unire inegală 3/8 x 1/4 Diametru exterior 290 PSI - PK10 | AB2WVM 1PEW5

LEGRIS 3106 60 56 Unire inegală 3/8" x 1/4" Diametru exterior 290 PSI - PK10

În stoc
Articol: AB2WVM Model: 3106 60 56Crucea Ref: 1PEW5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€180.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricoul Uniunii inegal
Material de bazăPlastic
Material corpNylon umplut cu sticlă
CuloriNegru
Tip conexiuneTub
Presiune maximă290 psi
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3106 60 56 Unire inegală 3/8" x 1/4" Diametru exterior 290 PSI - PK10
€180.36 /ambalaj