Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3118 53 20 Tub Banjo simplu 1/8 inch Teava 10-32 - Pachet De 10 | AD7WUJ 4GXC5

LEGRIS 3118 53 20 Tub Banjo simplu țeavă de 1/8 inch 10-32 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD7WUJ Model: 3118 53 20Crucea Ref: 4GXC5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€157.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanjo singur
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală6mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei10-32
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3118 04 20 Tub Banjo simplu 5/32 inch Teava 10-32 - Pachet De 10 | AD7WUK 4GXC6 3118 04 206mm10-325/32 "sau 4 mm10€140.83
LEGRIS 3118 56 20 Tub Banjo simplu 1/4 inch Teava 10-32 - Pachet De 10 | AD7WUL 4GXC9 3118 56 206mm10-321 / 4 "10€243.51
LEGRIS 3018 56 14 Tub Banjo simplu 1/4 inch Teava 1/4 inch - Pachet De 10 | AD7WUM 4GXD2 3018 56 1417mm1 / 4 "1 / 4 "10€434.60
LEGRIS 3018 60 14 Tub Banjo unic 3/8 inch Teava 1/4 inch - Pachet De 10 | AD7WUN 4GXD6 3018 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€559.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3118 53 20 Tub Banjo simplu țeavă de 1/8 inch 10-32 - Pachet de 10
€157.53 /ambalaj