Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3148 60 18 Filetat Y Tat 3/8 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WXZ 1PFV8

LEGRIS 3148 60 18 Filet Y tată 3/8 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WXZ Model: 3148 60 18Crucea Ref: 1PFV8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€301.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Y masculin
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală18mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3148 04 14 Filetat Y Tat 5/32 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WWT 1PFE2 3148 04 14Tub x MNPT14mmAdaptor Y masculin1 / 4 "5 / 32 "10€203.53
LEGRIS 3148 56 14 Filetat Y Tat 1/4 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WWU 1PFE4 3148 56 14Tub x MNPT14mmAdaptor Y masculin1 / 4 "1 / 4 "10€182.83
LEGRIS 3148 60 14 Filetat Y Tat 3/8 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Tub x MNPT17mmAdaptor Y1 / 4 "3 / 8 "10€244.36
LEGRIS 3148 53 11 Conector Y 1/8 Odx1/8 Npt Filet - Pachet De 10 | AE7BVB 5WRZ4 3148 53 11Tub11mmAdaptor Y masculin1 / 8 "1 / 8 "10€265.16
LEGRIS 3148 04 Adaptor 11 Wye, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, tub 5/32 inch OD, 10buc | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Adaptor Y--10€181.89
LEGRIS 3158 06 Adaptor 13 Wye, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, tub 6mm OD, negru, 10buc | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Adaptor Y--10€216.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3148 60 18 Filet Y tată 3/8 inch Diametru exterior Psi 290 - Pachet de 10
€301.52 /ambalaj