Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reductor 1/4 x 3/8 Diametru exterior - PK10 | AB2WWV 1PFE7

LEGRIS 3166 56 60 Plug inch Reductor 1/4" x 3/8" Diametru exterior - PK10

În stoc
Articol: AB2WWV Model: 3166 56 60Crucea Ref: 1PFE7
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
€43.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de plug-in
Material de bazăPlastic
Material corpNylon umplut cu sticlă
CuloriNegru
Tip conexiuneTub
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
OD tulpină3 / 8 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneOD tulpinăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3166 06 08 Reductor cu plug-in 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 3166 06 08Tub x Stem8mm6mm10€65.69
LEGRIS 3166 08 10 Reductor plug-in 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 3166 08 10Tub10mm8mm10€92.70
LEGRIS 3166 56 62 Reductor cu priză, împingere pentru conectare x tijă tub, tub 1/4 x 1/2 inch OD, 10buc | CJ3ANN 1PFE8 3166 56 62---10€154.94
LEGRIS 3166 53 56 Reductor cu plug-in, Push-to-Connect x tijă tub, tub 1/8 x 1/4 inch OD, 10buc | CJ3ANP 1PFE6 3166 53 56---10€120.71
LEGRIS 3166 04 08 Reductor cu plug-in, Push-to-Connect x tijă tub, 5/32 x 5/16 inch tub OD, 10buc | CJ3ANQ 1DEK6 3166 04 08---10€76.18
LEGRIS 3166 04 56 Reductor cu priză, Push-to-Connect x tijă tub, 5/32 x 1/4 inch tub OD, 10buc | CJ3ANR 1PFE5 3166 04 56---10€44.25
LEGRIS 3166 04 06 Reductor cu plug-in, Push-to-Connect x tijă tub, 4 mm x 4 mm tub OD, 10buc | CJ3ANT 1DEK4 3166 04 06---10€74.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3166 56 60 Plug inch Reductor 1/4" x 3/8" Diametru exterior - PK10
€43.61 /ambalaj