Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3602 08 00 Unire Cot de 90 de grade Alamă 5/16 inch sau 8 mm | AD3JWM 3ZNK9

LEGRIS 3602 08 00 Unire Cot de 90 de grade Alamă 5/16 inch sau 8 mm

În stoc
Element: AD3JWM Model: 3602 08 00Crucea Ref: 3ZNK9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiextensie FK
Presiune maximă290 psi
Temp. Gamă-4 grade până la 302 grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3102 04 56 Cot de unire, nailon, împingere pentru conectare, tub 5/32 x 1/4 inch OD, negru, 10 buc | CJ3RKJ 4GXK7 3102 04 56Union Cot, 90 de grade10€99.49
LEGRIS 3102 60 56 Cot de unire, nailon, împingere pentru conectare, tub 3/8 x 1/4 inch OD, negru, buc. 10 | CJ3RKK 4CJR9 3102 60 56Union Cot, 90 de grade10€217.92
LEGRIS 3102 16 00 Cot de unire, nailon, împingere pentru conectare, tub 16 mm OD, negru | CJ3RKL 19D057 3102 16 00Union Cot, 90 de grade1€39.63
LEGRIS 3102 60 62 Cot de unire, nailon, împingere pentru conectare, tub 3/8 x 1/2 inch OD, negru, 10 buc | CJ3RKM 4CJT1 3102 60 62Union Cot, 90 de grade10€220.72
LEGRIS 1843 34 34 90 Deg. Cot de unire, inox 316L, Dimensiune țeavă de racord 1 inch X 1 inch, mamă Bspp X Femeie Bspp | CR8TJY 60XM16 1843 34 34Cotul Unirii1€312.30
LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Cot de unire, inox 316L, 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea conductei | CR8TJZ 60XM14 1843 21 21Cotul Unirii1€218.61
LEGRIS 1843 13 13 90 Deg. Cot de unire, inox 316L, 1/4 inch X 1/4 inch Dimensiunea conductei | CR8TKA 60XM12 1843 13 13Cotul Unirii1€129.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3602 08 00 Unire Cot de 90 de grade Alamă 5/16 inch sau 8 mm
€24.54 /unitate