Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 4203 15 22 20 Supapă axială FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 Supapă axială FNPT 1/2 x 1/2

În stoc
Element: AA9HLR Model: 4203 15 22 20Crucea Ref: 1DFT1
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
€591.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă axială
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală27mm
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2.360 "
Lungime totală4.41 "
Dimensiunea portului pilot1/8 "BSPP
Presiunea pilotului60 la 115 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 2"
Material sigiliuextensie FK
Temp. Gamă15 de grade până la 275 de grade F
Configurare supapăÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481801050
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 4203 15 22 20 Supapă axială FNPT 1/2 x 1/2
€591.79 /unitate