Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 7885 56 14 Dimensiune tub supapă de blocare 1/4 alamă | AA9HKQ 1DDY9

LEGRIS 7885 56 14 Dimensiunea tubului supapă de blocare 1/4" alamă

În stoc
Element: AA9HKQ Model: 7885 56 14Crucea Ref: 1DDY9
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
€241.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
ConexiuneNPT x Tub
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 până la 158 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481801050
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
LEGRIS 7886 22 22 Supapă de blocare 1/2" alamă | AA8PKK 19H002 7886 22 22Alama Placata cu NichelNPT1 / 2 "-€296.79
LEGRIS 7885 60 18 Dimensiune tub supapă de blocare 3/8" alamă | AA9HKR 1DDZ1 7885 60 18Nylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăNPT x Tub3 / 8 "3 / 8 "€266.95
LEGRIS 7885 62 22 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii tubului de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----€341.01
LEGRIS 7880 08 13 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 1/4 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----€501.18
LEGRIS 7886 11 11 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii NPT de 1/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----€207.74
LEGRIS 7886 14 14 Supapă de blocare a conductei de aer, 1/4 inch NPT, 1/4 inch NPT Dimensiune ieșire, 145 psi Max. Presiune | CH9NXR 19G999 7886 14 14----€231.96
LEGRIS 7880 10 17 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXT 1DFL7 7880 10 17----€741.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 7885 56 14 Dimensiunea tubului supapă de blocare 1/4" alamă
€241.76 /unitate