Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 7880 10 17 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXT 1DFL7

LEGRIS 7880 10 17 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune

În stoc
Articol: CH9NXT Model: 7880 10 17Ref încrucișat: 1DFL7
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
€741.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
LEGRIS 7886 22 22 Supapă de blocare 1/2" alamă | AA8PKK 19H002 7886 22 22Alama Placata cu NichelNPT1 / 2 "-€296.79
LEGRIS 7885 56 14 Dimensiunea tubului supapă de blocare 1/4" alamă | AA9HKQ 1DDY9 7885 56 14Nylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăNPT x Tub1 / 4 "1 / 4 "€241.76
LEGRIS 7885 60 18 Dimensiune tub supapă de blocare 3/8" alamă | AA9HKR 1DDZ1 7885 60 18Nylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăNPT x Tub3 / 8 "3 / 8 "€266.95
LEGRIS 7885 62 22 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii tubului de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----€341.01
LEGRIS 7880 08 13 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 1/4 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----€501.18
LEGRIS 7886 11 11 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii NPT de 1/8 inch, 145 psi Max. Presiune | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----€207.74
LEGRIS 7886 14 14 Supapă de blocare a conductei de aer, 1/4 inch NPT, 1/4 inch NPT Dimensiune ieșire, 145 psi Max. Presiune | CH9NXR 19G999 7886 14 14----€231.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 7880 10 17 Supapă de blocare a conductei de aer, dimensiunea ieșirii BSPP de 3/8 inch, 145 psi Max. Presiune
€741.25 /unitate