Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 21070818GR Lamă de ferăstrău alternativ, lamă de 8 inchi, 18 TPI, pachet de 5 | AB2XMW 818GR / 1PMC1 / 818

LENOX TOOLS 21070818GR Lamă de ferăstrău alternativ, lamă de 8 inchi, 18 TPI, pachet de 5

În stoc
Articol: AB2XMW Model: 21070818GRRef încrucișat: 818GR / 1PMC1 / 818
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
€40.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău alternativă
înapoicurb
Lungimea lamei8"
Materialul lameiBi-Metal
MaterialBi-metal acoperit cu staniu
Dimensiune ambalaj5
Coadă1/2 "Universal
Denti pe inch18
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8202990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDenti pe inchLungimea lameiMaterialul lameiînapoiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
LENOX TOOLS 21066414GR Pânză de ferăstrău alternativ, lamă de 4 inchi, 14 TPI, pachet de 5 | AB2XMK 414G / 1PMA9 21066414GR144"Bi-Metalcurb55€24.85
LENOX TOOLS 21068418GR Pânză de ferăstrău alternativ, lamă de 4 inchi, 18 TPI, pachet de 5 | AB2XML 418G / 1PMB1 21068418GR184"Bi-Metalcurb55€24.85
LENOX TOOLS 21071424GR Lamă de ferăstrău alternativ, lamă de 4 inchi, 24 TPI, pachet de 5 | AB2XMM 424G / 1PMB2 21071424GR244"Bi-Metalcurb55€24.85
LENOX TOOLS 21069618GR Lamă de ferăstrău alternativ, lamă de 6 inchi, 18 TPI, pachet de 5 | AB2XMQ 618G / 1PMB5 21069618GR186"Bi-metal acoperit cu staniuDrept55€33.73
LENOX TOOLS 21062956GR Lamă de ferăstrău alternativ, lemn încorporat cu cuie, lamă de 9 inchi, 6 TPI, pachet de 5 | AB2XMY 956G / 1PMC3 21062956GR69"Bi-Metalcurb55€58.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 21070818GR Lamă de ferăstrău alternativ, lamă de 8 inchi, 18 TPI, pachet de 5
€40.76 /ambalaj