Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 5012 Fierăstrău cu profil scăzut 12 x 1/2 inch 24 Tpi | AB7VRD 24C974

LENOX TOOLS 5012 Ferăstrău de tăiat profil scăzut 12 x 1/2 inch 24 Tpi

În stoc
Element: AB7VRD Model: 5012Crucea Ref: 24C974

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€65.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHack Saw
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiBi-Metal
Lățimea lamei1 / 2 "
Materiale cadruAluminiu
FuncţiePentru tăierea metalelor, PVC, plastic, lemn
Design mânerErgonomic, reglabil
Manipulați materialulAluminiu
Fantă0.023 "
Lungime6.5 "
Număr de bucați2
Denti pe inch24
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului4"
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Vârf cu profil redus, mâner rezistent, tensiune înaltă 40K PSI, reglare a unghiului la 45 de grade pentru tăiere la nivel

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 5012 Ferăstrău de tăiat profil scăzut 12 x 1/2 inch 24 Tpi
€65.18 /unitate