Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS DC2025-SXL CUMPĂRĂ 12S Cutie despărțitoare Esd 16-1/2 x 11 x 2-1/2 inch Negru | AF4WQL 9MJC5

LEWISBINS DC2025-SXL CUMPĂRĂ 12S Cutie despărțitoare Esd 16-1/2 x 11 x 2-1/2 inch Negru

În stoc
Articol: AF4WQL Model: DC2025-SXL CUMPĂRĂ 12SCrucea Ref: 9MJC5
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
€36.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie divizor ESD
CuloriNegru
Culoare divizorGri
finalizareaCu nervuri
Înălțimea interioară2.4 "
Lungime interioară14.8 "
Lățimea interioară9.2 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de sloturi de divizare lungi7
Numărul de sloturi divizoare scurte11
În afara înălțimii2.5 "
Lungime exterioară16.5 "
Lățimea exterioară11 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DH2000
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. CDC2000XL, CDC2040XL
Volum0.16 cu. ft.
Capacitate volum0.16 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.Folosiți numărul capaculuiVolumLățimea interioarăPreț
LEWISBINS DC1035-SXL CUMPĂRĂ 16S Cutie despărțitoare Esd 10-7/8 x 3-1/2 inch Negru | AF3PXQ 8APE2 DC1035-SXL CUMPĂRĂ 16S10.875 "3.4 "9.2 "8.375 "Mfr. Nr. DH1000Mfr. Nr. CDC1000XL, CDC1040XL0.11 cu. ft.6.6 "€27.14
LEWISBINS DC2035-XL Cutie despărțitoare ESD 16-1/2 x 11 x 3-1/2 inch Negru | AF3PXR 8APE3 DC2035-XL16.5 "3.4 "14.8 "11 "Mfr. Nr. DH2000Mfr. Nr. CDC2000XL, CDC2040XL0.24 cu. ft.9.2 "€40.80
LEWISBINS DC2060-SXL CUMPĂRĂ 8S Cutie despărțitoare Esd 16-1/2 x 11 x 6 inchi Negru | AF3PXT 8APE4 DC2060-SXL CUMPĂRĂ 8S16.5 "5.9 "14.9 "11 "Mfr. Nr. DH2000Mfr. Nr. CDC2000XL, CDC2040XL0.43 cu. ft.9.4 "€37.86
LEWISBINS DC3080-SXL CUMPĂRĂ Cutie despărțitoare Esd 4S 22-7/16 x 8 inchi Negru | AF3PXV 8APE7 DC3080-SXL CUMPĂRĂ 4S22.437 "7.9 "20.3 "17.437 "Mfr. Nr. DH3000Mfr. Nr. CDC3000XL, CDC3040XL1.32 cu. ft.15.3 "€105.44
LEWISBINS DC2050 XL Cutie despărțitoare ESD 16-1/2 x 11 x 5 inchi Negru | AF3XKT 8ECF8 DC2050 XL16.5 "5"14.875 "11 "Mfr. Nr. DH2000, DV1035 XL, DV1650 XL, DV1035 XL, DV1050 XLMfr. Nr. CDC2000XL, CDC2040XL0.36 cu. ft.9.625 "€43.95
LEWISBINS DC3050 XL Cutie despărțitoare ESD 22-1/2 x 17-1/2 x 5 inch Negru | AF3XKY 8ECT8 DC3050 XL22.5 "5"20 "17.5 "Mfr. Nr. DH3000, DV2250 XL, DV1750 XLMfr. Nr. CDC3000XL, CDC3040XL0.79 cu. ft.15 "€92.37
LEWISBINS DC1050-SXL Cutie despărțitoare ESD 10-7/8 x 3-1/2 inch Negru | AF4RQB 9HN47 DC1050-SXL10.875 "4.9 "9.3 "8.375 "Mfr. Nr. DH1000Mfr. Nr. CDC10400.16 cu. ft.6.6 "€32.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS DC2025-SXL CUMPĂRĂ 12S Cutie despărțitoare Esd 16-1/2 x 11 x 2-1/2 inch Negru
€36.19 /unitate