Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Cutie separatoare 16-1/2 x 11 x 7 inch Albastru închis | AB6GTK 21P614

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Cutie separatoare 16-1/2 x 11 x 7 inch Albastru închis

În stoc
Element: AB6GTK Model: DC2070 Dk BlueCrucea Ref: 21P614
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
€30.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriDark Blue
Culoare divizorGri
finalizareaNeted (cu nervuri)
Înălțimea interioară6.875 "
Lungime interioară15 "
Lățimea interioară9 5 / 16 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de sloturi de divizare lungi7
Numărul de sloturi divizoare scurte11
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară16.5 "
Lățimea exterioară11 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
Volum0.51 cu. ft.
Capacitate volum0.51 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS DC2070 Dk Blue Cutie separatoare 16-1/2 x 11 x 7 inch Albastru închis
€30.40 /unitate