Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEXAN 1ETK9 Foaie de polipropilenă transparentă 0.093 inch T 12 x 12 in | AA9RGD

LEXAN 1ETK9 Foaie de polipropilenă transparentă 0.093 inchi T 12 x 12 inchi

În stoc
Element: AA9RGD Model: 1ETK9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Culoriclar
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPolicarbonat
Tip de materialScop general
Temp. De funcționare Gamă-211 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune9000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimeCuloriLungimeToleranță la lungimeTip de materialGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
LEXAN 1ETK8 Foaie de polipropilenă transparentă 0.060 inch T 12 x 12 in | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.06 "+/- 0.005 "12 "€5.08
LEXAN 1ETL1 Foaie de polipropilenă transparentă 0.118 inchi T 12 x 12 inci | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.118 "+/- 0.013 "12 "€8.18
LEXAN 1ETL2 Foaie de polipropilenă transparentă 0.177 inch T 12 x 12 in | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.177 "+/- 0.0195 "12 "€11.60
LEXAN 1ETL3 Foaie de polipropilenă transparentă 0.236 inchi T 12 x 12 inci | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.236 "+/- 0.0195 "12 "€15.29
LEXAN 1ETL4 Foaie de polipropilenă transparentă 0.375 inch T 12 x 12 in | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.375 "+/- 0.026 "12 "€25.46
LEXAN 1ETL5 Foaie de polipropilenă transparentă 0.500 inch T 12 x 12 in | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"clar12 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.5 "+/- 0.026 "12 "€33.81
LEXAN 1ETL6 Foaie de polipropilenă transparentă 0.060 inch T 12 x 24 in | AA9RGK 1ETL6+0.060 "/ - 0.000"clar24 "+0.060 "/ - 0.000"Scop general0.06 "+/- 0.005 "12 "€10.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEXAN 1ETK9 Foaie de polipropilenă transparentă 0.093 inchi T 12 x 12 inchi
€5.74 /unitate