LIBERTY PUMPS 405HV Sistem de pompare pentru chiuveta 1/2hp 208-230v.3.5 Amp | AC3VMK 2WMN6

LIBERTY PUMPS Sistem de pompare pentru chiuveta 405HV 1/2hp 208-230v.3.5 Amp

În stoc
Articol: AC3VMK Model: 405HVCrucea Ref: 2WMN6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
amperi3.5
Capacitatea bazinului5.5 gal.
Înălțimea bazinului14-1/8 "
Material pentru bazinPolyolefin
Lungime cablu10ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap49
HP1/2
RotorVârtej
Material rotorVârtej
Admisie2"
Max. Temperatura lichidului180 grade F
Max. Temp.180 grade F
Cap maxim34 ft.
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Outlet2"
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiFlotor cu unghi larg
TipPeste grad
vânt2"
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.323
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Cap maximOutletSigiliu arboreluiPreț
LIBERTY PUMPS 404 Sistem de pompare pentru chiuveta 4.3 galoane 1/3 CP 115v 5a | AA9WCX 1GEK4 4041.5 "530140 grade F140 grade F21 ft.1.5 "Mecanic€782.47
LIBERTY PUMPS 405 Sistem comercial de pompare pentru chiuveta 1/2 Hp 2 in | AA9WCY 1GEK5 4052"7.344180 grade F180 grade F34 ft.2"Mecanic€1,057.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS Sistem de pompare pentru chiuveta 405HV 1/2hp 208-230v.3.5 Amp
€1,223.39 /unitate