LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Sistem de canalizare 4/10 CP | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Sistem de canalizare 4/10 CP

În stoc
Articol: AE7KJE Model: P382LE41 / A2Crucea Ref: 5YU17

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,183.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare simplex
amperi12
Capacitatea bazinului41 gal.
Înălțimea bazinului24 "
Material pentru bazinpolietilenă
Intrarea cabluluiEtanșare integrală a cablului
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cabluluiCalibru 16, 3 conductori
Materialul de acoperirePolipropilenă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap122
HP4/10
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim21 ft.
RPM motor1550
Outlet2"
Fază1
RPM1550
IntrerupatorFlotor mecanic Piggyback automat
TipSub Grad
vânt2"
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.84
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Total cap (40)
    • Aprobat IAPMO (bazin)
    • Cod de pornire NEMA (G)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Sistem de canalizare 4/10 CP
€2,183.61 /unitate