Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu plutitor WATTS ST500 Montare pe țeavă din bronz de 1/2 inch | AD6MEW 46A984

WATTS Supapă cu plutitor ST500 Montare pe țeavă din bronz de 1/2 inch

În stoc
Element: AD6MEW Model: ST500Crucea Ref: 46A984
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
€69.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare cu priză filetată
Material corpBronz
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
MontarePipe
Lungimea tijei10 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea1 / 2 "
Debit supapă - Debit (1)31 g / min
Debit supapă - Debit (2)100 g / min
Debit supapă - Presiune (1)20 psi
Debit supapă - Presiune (2)50 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WATTS ST375 Supapă plutitoare 3/8 inch Bronz Suport pe țeavă | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€72.06
Supapă cu plutitor WATTS ST750 3/4 inch, bronz, montare pe țeavă | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€77.29
Supapă cu plutitor WATTS ST1000 Montare pe țeavă din bronz de 1 inch | AG6RJK 46A986 ST10001"€153.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu plutitor ST500 Montare pe țeavă din bronz de 1/2 inch
€69.27 /unitate