Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu plutitor WATTS ST750 3/4 inch, bronz, montare pe țeavă | AG6RJJ 46A985

WATTS Supapă cu plutitor ST750 Montare pe țeavă din bronz de 3/4 inch

În stoc
Post: AG6RJJ Model: ST750Crucea Ref: 46A985
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
€77.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare cu priză filetată
Material corpBronz
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
MontarePipe
Lungimea tijei12 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea3 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)60 g / min
Debit supapă - Debit (2)100 g / min
Debit supapă - Presiune (1)20 psi
Debit supapă - Presiune (2)50 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809010

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
Supapă cu plutitor WATTS ST500 Montare pe țeavă din bronz de 1/2 inch | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€69.27
WATTS ST375 Supapă plutitoare 3/8 inch Bronz Suport pe țeavă | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€72.06
Supapă cu plutitor WATTS ST1000 Montare pe țeavă din bronz de 1 inch | AG6RJK 46A986 ST10001"€153.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu plutitor ST750 Montare pe țeavă din bronz de 3/4 inch
€77.29 /unitate