Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS ST375 Supapă plutitoare 3/8 inch Bronz Suport pe țeavă | AG6RJH 46A983

WATTS Supapă cu plutitor ST375 Montare pe țeavă din bronz de 3/8 inch

În stoc
Articol: AG6RJH Model: ST375Crucea Ref: 46A983

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare cu priză filetată
Material corpBronz
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
MontarePipe
Lungimea tijei10 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea3 / 8 "
Debit supapă - Debit (1)21 g / min
Debit supapă - Debit (2)100 g / min
Debit supapă - Presiune (1)20 psi
Debit supapă - Presiune (2)50 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809010

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
Supapă cu plutitor WATTS ST500 Montare pe țeavă din bronz de 1/2 inch | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€59.67
Supapă cu plutitor WATTS ST750 3/4 inch, bronz, montare pe țeavă | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€66.57
Supapă cu plutitor WATTS ST1000 Montare pe țeavă din bronz de 1 inch | AG6RJK 46A986 ST10001"€131.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu plutitor ST375 Montare pe țeavă din bronz de 3/8 inch
€62.06 /unitate