Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE TTRB44204K501G Dalta Plata 20mm | AH9XXH 45R374

SPEEDAIRE TTRB44204K501G Daltă plată 20mm

În stoc
Articol: AH9XXH Model: TTRB44204K501GCrucea Ref: 45R374

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă plată, 20 mm
Se potrivește mărciiSpeedaire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE TTRB44204K501G Daltă plată 20mm
€66.91 /unitate